11E050Y7-TEN.PIST. D.INT: 68.00 MM H.SEDE: 8.50 MM DEM 80

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DEM080
Rubix:999190900022496
Produttore:1E050
11E050Y7-TEN.PIST. D.INT: 68.00 MM H.SEDE: 8.50 MM DEM 80

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno80 mm
Diametro interno68 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11E050Y7-TEN.PIST. D.INT: 68.00 MM H.SEDE: 8.50 MM DEM 80


TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:68.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR 75 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno80 mm
Diametro interno68 mm
Altezza10 mm
Materialenbr 75 sh
€ 1,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore