DEM025V TEN.PIST. DEM D.EST: 25.00 MM D.INT: 17.00 MM H.SEDE: 5.50 MM MAT: FPM 75 SH
Guarnizione per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:DEM025V
Rubix:999190900046855

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : DEM025V TEN.PIST. DEM D.EST: 25.00 MM D.INT: 17.00 MM H.SEDE: 5.50 MM MAT: FPM 75 SH
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | fpm 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione