GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 110 MM X 94,5 MM X 6,3 MM PT0301100-T46N

Tenuta a pistone

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0301100-T46N
Rubix:999190800004660
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 110 MM X 94,5 MM X 6,3 MM PT0301100-T46N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno110 mm
Diametro interno110 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 110 MM X 94,5 MM X 6,3 MM PT0301100-T46N


Tenuta a pistone

Punti di forza

•Ottime prestazioni di tenuta statica
Gioco aumentato possibile (circa +50%), a seconda delle condizioni di esercizio
Grazie al più ampio spazio di estrusione, utilizzo sicuro anche con fluidi sporchi
Bassa frizione, assenza di effetto stick-slip
Progettazione della scanalatura semplice, pistoni monopezzo possibili

Applicazioni

Macchine per stampaggio a iniezione;macchine utensili;presse;escavatori;carrelli elevatori e macchinari per la movimentazione;agricoltura;;apparecchiature servo;intensificatori di pressione;martinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno110 mm
Diametro interno110 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon t46 - nbr
Codice doganale39269097
23,86 IVA esclusa
/ Unità
29,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione