GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 50 MM X 34,5 MM X 6,3 MM PT0300500-M12N

Guarnizione per pistoni Trelleborg

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:PT0300500-M12N
Rubix:999190300002810
Produttore:PT0300500-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno50 mm
Diametro interno34,5 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 50 MM X 34,5 MM X 6,3 MM PT0300500-M12N


Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno50 mm
Diametro interno34,5 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon m12 - nbr
15,50 IVA esclusa
/ Unità
18,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione