GUA 01.035 D.035X027,00X3,75 4106-215 01.GUA01.035000
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.GUA01.035000
Rubix:999220805051325


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 27 mm |
| Altezza | 3,75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUA 01.035 D.035X027,00X3,75 4106-215 01.GUA01.035000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:GUARING Diametro Esterno:35.00 mm Diametro Interno:27.00 mm Altezza Sede:3.75 mm Materiale:PTFE caricato vetro + OR NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 27 mm |
| Altezza | 3,75 mm |
| Materiale | ptfe caricato vetro + or nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione