GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 210 MM X 189 MM X 8,1 MM PT0402100-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0402100-M12N
Rubix:999190300002866
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 210 MM X 189 MM X 8,1 MM PT0402100-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno210 mm
Diametro interno189 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 210 MM X 189 MM X 8,1 MM PT0402100-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:210.00 mm Diametro Interno:189.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno210 mm
Diametro interno189 mm
Altezza8,1 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Codice doganale39269097
94,54 IVA esclusa
/ Unità
115,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore