1E044-TEN.PIST. D.INT: 54.10 MM H.SEDE: 7.93 MM DE 70,00
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE 70,00
Rubix:999190900022492
Produttore:1E044


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 54,1 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1E044-TEN.PIST. D.INT: 54.10 MM H.SEDE: 7.93 MM DE 70,00
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:70.00 mm Diametro Interno:54.10 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 54,1 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione