Riferimenti
Artic Seals:PSP10000900042A0
Rubix:999190900038878
Produttore:2EPSP763


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP763-GUARNIZIONE PSP 1000 0900 042 A0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:90.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione