Riferimenti
Artic Seals:PSP20001800140B0
Rubix:999190900038818
Produttore:2EPSP409


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 180 mm |
| Altezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP409-GUARNIZIONE PSP 2000 1800 140 B0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:200.00 mm Diametro Interno:180.00 mm Altezza Sede:15.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 180 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione