GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 68 MM X 57 MM X 4,2 MM PT0200680-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0200680-M12N
Rubix:999190300002794

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 68 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 57 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 68 MM X 57 MM X 4,2 MM PT0200680-M12N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:68.00 mm Diametro Interno:57.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 68 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 57 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione