Riferimenti
Net Seals:01.TPM00.905400
Rubix:999220805113313


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 115 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : TPM 551452 D.140X115X25,4 H 9,52 01.TPM00.905400
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPM Diametro Esterno:140.00 mm Diametro Interno:115.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 115 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione