GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 295216/1A 75 MM X 55 MM X 35 MM PCK000750-N8CO
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCK000750-N8CO
Rubix:999190900047270

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Altezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 295216/1A 75 MM X 55 MM X 35 MM PCK000750-N8CO
TENUTA PISTONE D.E. Modello:DSM Diametro Esterno:75.00 mm Diametro Interno:55.00 mm Altezza Sede:35.00 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA Codice Produttore:DSM295216/1A
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Altezza | 35 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione