11E072Y7-TEN.PIST. D.INT: 108.00 MM H.SEDE: 9.52 MM DE 500

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DE 127,00
Rubix:999190900022516
11E072Y7-TEN.PIST. D.INT: 108.00 MM H.SEDE: 9.52 MM DE 500

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno127 mm
Diametro interno108 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11E072Y7-TEN.PIST. D.INT: 108.00 MM H.SEDE: 9.52 MM DE 500


TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:127.00 mm Diametro Interno:108.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 75 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno127 mm
Diametro interno108 mm
Altezza11 mm
Materialenbr 75 sh
€ 239,20 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 291,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore