Riferimenti
Artic Seals:KDSB04500350164
Rubix:999190900034083
Produttore:2EKSDB21


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Altezza | 16,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB21-GUARNIZIONE KDSB 0450 0350 164 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:45.00 mm Diametro Interno:35.00 mm Altezza Sede:16.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Altezza | 16,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore