GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 354275 90 MM X 70 MM X 22,4 MM PCB0A0900-N8RO

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PCB0A0900-N8RO
Rubix:160000000419904
Produttore:PCB0A0900-N8RO
GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 354275 90 MM X 70 MM X 22,4 MM PCB0A0900-N8RO

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno90 mm
Diametro interno70 mm
Altezza22,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 354275 90 MM X 70 MM X 22,4 MM PCB0A0900-N8RO


TENUTA PISTONE D.E. Modello:DBM Diametro Esterno:90.00 mm Diametro Interno:70.00 mm Altezza Sede:22.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE Codice Produttore:DBM354275

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno90 mm
Diametro interno70 mm
Altezza22,4 mm
Materialenbr - poliestere
11,60 IVA esclusa
/ Unità
14,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore