U-K108 130X114.5X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 349 DOWTY) * BSGR1300N
Guarnizione per pistoni Uniseals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Uniseals:BSGR1300N
Rubix:999190900022884

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 114,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : U-K108 130X114.5X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 349 DOWTY) * BSGR1300N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 114,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore