Riferimenti
Artic Seals:2EPSA136
Rubix:999190900038361


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSA136-GUARNIZIONE PSA 0700 0600 070 C0
TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSA Diametro Esterno:70.00 mm Diametro Interno:60.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,00 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 40,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione