Riferimenti
Artic Seals:KDSB 2500 2250 254 CX
Rubix:999190900034136


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 225 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB88-GUARNIZIONE KDSB 2500 2250 254 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:250.00 mm Diametro Interno:225.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 225 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione