Riferimenti
Net Seals:01.TPL00.931900
Rubix:999220805113224


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 72 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TPL 354283 D.090X072X22,5 01.TPL00.931900
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPL Diametro Esterno:90.00 mm Diametro Interno:72.00 mm Altezza Sede:22.50 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 72 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione