11E024Y7-TEN.PIST. D.INT: 30.00 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 150

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DE 38,00
Rubix:999190900022474
11E024Y7-TEN.PIST. D.INT: 30.00 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 150

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno38 mm
Diametro interno30 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11E024Y7-TEN.PIST. D.INT: 30.00 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 150


TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:38.00 mm Diametro Interno:30.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR 75 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno38 mm
Diametro interno30 mm
Altezza8 mm
Materialenbr 75 sh
0,62 IVA esclusa
/ Unità
0,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore