11E114Y7-TEN.PIST. DE D.EST: 343.00 MM D.INT: 323.00 MM H.SEDE: 12.70 MM MAT: NBR 75 SH DE 1350
Guarnizione per pistoni Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:DE1350
Rubix:999230126069311

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 343 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 323 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Dettagli del prodotto : 11E114Y7-TEN.PIST. DE D.EST: 343.00 MM D.INT: 323.00 MM H.SEDE: 12.70 MM MAT: NBR 75 SH DE 1350
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 343 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 323 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,63 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 97,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione