GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 63 MM X 52 MM X 4,2 MM PT0200630-T46N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Polypac:E/GR 0630A-55/4470
Rubix:999180400108122
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 63 MM X 52 MM X 4,2 MM PT0200630-T46N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno63 mm
Diametro interno52 mm
Altezza4,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 63 MM X 52 MM X 4,2 MM PT0200630-T46N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:63.00 mm Diametro Interno:52.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:TURCON T46 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno63 mm
Diametro interno52 mm
Altezza4,2 mm
Materialeturcon t46 - nbr
  • Disponibile: spedito entro 24 ore