Filtri
CATEGORIE
  • guarnizione per steli (4)
  • guarnizione per pistoni (1)
  • 1Marca
  • polypac
    (5)
  • 5 Prodotto(i) con 5 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo

    GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 63 MM X 52 MM X 4,2 MM PT0200630-T46N

    • polypac:E/GR 0630A-55/4470
    • rubix:999180400108122
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro esterno:63 mm
    • Diametro interno:52 mm
    • Altezza:4,2 mm
    brand logobrand logo

    GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 16 MM X 23,3 MM X 3,2 MM RSK100160-T46N

    • polypac:I/GR 0160B-55/4470
    • rubix:999180400110373
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Diametro interno:16 mm
    • Diametro esterno:23,3 mm
    • Altezza:3,2 mm
    brand logobrand logo

    GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 20 MM X 30,7 MM X 4,2 MM RSK200200-T46N

    • polypac:I/GR 0200B-55/4470
    • rubix:999180400085884
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Diametro interno:20 mm
    • Diametro esterno:30,7 mm
    • Altezza:4,2 mm
    € 4,28 IVA esclusa
    / Unità
    brand logo

    GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 393334(1+3+1) 85 MM X 100 MM X 17,3 MM RCH000850-N0O0C

    • polypac:CH393334
    • rubix:999180400106802
    • produttore:RCH000850-N0O0C
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:85 mm
    • Diametro esterno:100 mm
    • Altezza:17,3 mm
    € 38,09 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    GUARNIZIONE 70,8X50,8X38,5 CH278200

    • polypac:CH278200
    • rubix:999180400106794
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:50,8 mm
    • Diametro esterno:70,8 mm
    • Altezza:38,5 mm