Riferimenti
Polypac:CH278200
Rubix:999180400106794


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70,8 mm |
| Altezza | 38,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE 70,8X50,8X38,5 CH278200
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:50.80 mm Diametro Esterno:70.80 mm Altezza Sede:38.50 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70,8 mm |
| Altezza | 38,5 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore