25B415P0-GUARN.PU LABBRO-105X90 X12 H.SEDE CSC 10590
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC10590
Rubix:999190900035538
Produttore:25B415P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B415P0-GUARN.PU LABBRO-105X90 X12 H.SEDE CSC 10590
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore