NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 15,00 MM SPESSORE: 4,00 MM MATERIALE: RESINA FENOLICA BSTUT1504
Guarnizione per steli Uniseals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Uniseals:BSTUT1504
Rubix:999230215007199
Dettagli del prodotto : NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 15,00 MM SPESSORE: 4,00 MM MATERIALE: RESINA FENOLICA BSTUT1504
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Altezza | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
