11F023Y0-TEN.STELO D.EST: 30,00 MM H.SEDE: 6,00 MM DIM 22
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM022
Rubix:999190900022570
Produttore:1F023


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F023Y0-TEN.STELO D.EST: 30,00 MM H.SEDE: 6,00 MM DIM 22
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione