Riferimenti
Net Seals:01.TTS00.579000
Rubix:999220805115682


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : TTS 579/L D.030X038X5,8/6,3 01.TTS00.579000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione