Riferimenti
Artic Seals:RSO 0360 0470 042 CN
Rubix:999190900040789


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSO079-GUARNIZIONE RSO 0360 0470 042 CN
TENUTA STELO S.E. Modello:RSO Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:47.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,34 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 57,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione