25B950P0-GUARN.PU LABBRO 620X600X16 H.SEDE CSC 620600
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 620600
Rubix:999190900036036

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 600 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 620 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 25B950P0-GUARN.PU LABBRO 620X600X16 H.SEDE CSC 620600
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 600 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 620 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 205,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione