25A861P5-GUARN.PU LABBRO-305X280X13 H.SEDE UMAD 305280
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 305280
Rubix:999190900035007

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 305 mm |
| Altezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 25A861P5-GUARN.PU LABBRO-305X280X13 H.SEDE UMAD 305280
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 305 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione