25B210P0-GUARN.PU LABBRO-58X50X6,5 H.SEDE CSC 5850

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC05850
Rubix:999190900035381
Produttore:25B210P0
25B210P0-GUARN.PU LABBRO-58X50X6,5 H.SEDE CSC 5850

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B210P0-GUARN.PU LABBRO-58X50X6,5 H.SEDE CSC 5850


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:58.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
2,57 IVA esclusa
/ Unità
3,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore