Riferimenti
Artic Seals:RSA05500700100C0
Rubix:999190900039955
Produttore:2ERSA441


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA441-GUARNIZIONE RSA 0550 0700 100 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore