Riferimenti
Gapi:GU500437
Rubix:999190900045939


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 111,12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 127 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D067Y0-GUARNIZIONE 127,00X111,12 U 500437
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:111.12 mm Diametro Esterno:127.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 111,12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 127 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,41 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 177,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione