25A775P5-GUARN.PU LABBRO-220X208X10 H.SEDE MAD 220208
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD220208
Rubix:999190900034922
Produttore:MD220208


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 208 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A775P5-GUARN.PU LABBRO-220X208X10 H.SEDE MAD 220208
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:208.00 mm Diametro Esterno:220.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 208 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore