GUARN.POLYPAC® - VEEPAC CH/NEO - 280 MM X 250 MM X 32,97 MM PCH0E2800-N0OOC
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PCH0E2800-N0OOC
Rubix:999190900047262
Produttore:PCH0E2800-N0OOC

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Altezza | 32,97 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC® - VEEPAC CH/NEO - 280 MM X 250 MM X 32,97 MM PCH0E2800-N0OOC
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:250.00 mm Diametro Esterno:280.00 mm Altezza Sede:32.97 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Altezza | 32,97 mm |
| Materiale | goatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 164,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 200,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore