25A052P5-GUARN.PU LABBRO-20,5X11X7 H.SEDE MAD 2050/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD020501
Rubix:999190900034234
Produttore:MD020501


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 11 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20,5 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A052P5-GUARN.PU LABBRO-20,5X11X7 H.SEDE MAD 2050/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:11.00 mm Diametro Esterno:20.50 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 11 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20,5 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,55 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 47,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione