GUARN.POLYPAC® - VEEPAC CH/NEO - 150 MM X 120 MM X 44 MM PCH0E1500-N0OOC

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PCH0E1500-N0OOC
Rubix:999190900047260
GUARN.POLYPAC® - VEEPAC CH/NEO - 150 MM X 120 MM X 44 MM PCH0E1500-N0OOC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno150 mm
Altezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC® - VEEPAC CH/NEO - 150 MM X 120 MM X 44 MM PCH0E1500-N0OOC


TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:150.00 mm Altezza Sede:44.00 mm Materiale:GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno150 mm
Altezza44 mm
Materialegommatela
Esecuzionech
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione