25A197P5-GUARN.PU LABBRO-40X20X11 H.SEDE UMAD 4020
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):UD04020
Rubix:999190900034372
Produttore:25A197P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A197P5-GUARN.PU LABBRO-40X20X11 H.SEDE UMAD 4020
TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore