TTS 543/L D.022X030X5,8/6,3 01.TTS00.543000
Guarnizione per steli Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.TTS00.543000
Rubix:999220805115641

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : TTS 543/L D.022X030X5,8/6,3 01.TTS00.543000
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione