Riferimenti
Gapi:UM05025
Rubix:999190900046972


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C043Y0-GUARNIZIONE (12X13,5) UM 5025
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:13.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 197,34 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 240,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione