67168457-TENUTA A LABBRI SIMMETRICI STELO/PISTONE N36 45,0 53,0 7,0 PU9534 ( MESCOLA 95 TPU PU953401)
Tenuta per stelo del pistone (S N E 36)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67168457
Rubix:999210420071775
Produttore:67168457


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 67168457-TENUTA A LABBRI SIMMETRICI STELO/PISTONE N36 45,0 53,0 7,0 PU9534 ( MESCOLA 95 TPU PU953401)
Costruzione compatta Simmetrica A semplice effetto Labbra di tenuta arretrate
Punti di forza
Eccellente tenuta anche a bassa pressione Semplice montaggio a scatto Ampio campo di applicazione Elevata durata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 38 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | anello di scanalatura simmetrico (n 36), idoneo per carico di compressione unilaterale |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione