25B724P0-GUARN.PU LABBRO-242X230X10 H.SEDE CSC 242230

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC242230
Rubix:999190900035829
Produttore:25B724P0
25B724P0-GUARN.PU LABBRO-242X230X10 H.SEDE CSC 242230

Riepilogo info tecniche

Diametro interno230 mm
Diametro esterno242 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B724P0-GUARN.PU LABBRO-242X230X10 H.SEDE CSC 242230


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:230.00 mm Diametro Esterno:242.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno230 mm
Diametro esterno242 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
28,36 IVA esclusa
/ Unità
34,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione