25A485P5-GUARN.PU LABBRO-90X70X11 H.SEDE UMAD 9070
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):UD09070
Rubix:999190900034635
Produttore:25A485P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A485P5-GUARN.PU LABBRO-90X70X11 H.SEDE UMAD 9070
TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore