25B467P0-GUARN.PU LABBRO-120X100X14,5 H.SEDE CSC 120100/3
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC120100C
Rubix:999190900035589
Produttore:25B467P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B467P0-GUARN.PU LABBRO-120X100X14,5 H.SEDE CSC 120100/3
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,11 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 37,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore