U-S129 80X95.1X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 340 DOWTY) * BSSS0800N
Guarnizione per steli Uniseals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Uniseals:BSSS0800N
Rubix:999190900022966

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : U-S129 80X95.1X6.3 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 340 DOWTY) * BSSS0800N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | fl3 - nbr |
| Esecuzione | bsiu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore