Riferimenti
Artic Seals:CSA 0200 0280 065 B0
Rubix:999190900046207


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ECSA091-GUARNIZIONE CSA 0200 0280 065 B0
TENUTA STELO S.E. PNEUMATICA Modello:CSA Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore