25B741P0-GUARN.PU LABBRO-252X240X10 H.SEDE CSC 252240
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CC252240
Rubix:999190900035845
Produttore:25B741P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 252 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B741P0-GUARN.PU LABBRO-252X240X10 H.SEDE CSC 252240
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:240.00 mm Diametro Esterno:252.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 252 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione