Riferimenti
Gapi:UM04222
Rubix:999190900046964


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C035Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 4222
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,02 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 164,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione