GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 866787/NEI 200 MM X 220 MM X 14,5 MM RUM0E2000-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM0E2000-N8CO
Rubix:999190900047594
Produttore:RUM0E2000-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 866787/NEI 200 MM X 220 MM X 14,5 MM RUM0E2000-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione